プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
630件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
280,330税込308,363特価
1台
当日出荷から翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
プロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
699,800税込769,780
1台
9日以内出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50 RICOH(リコー)ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50RICOH(リコー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモード
コントラスト比2500000:1最大解像度1920×1200主な用途ビジネス用、スクール用設置方式床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面明るさ(Lm)(標準モード)5200
インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
2,088税込2,297
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマインタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))アイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 DellDellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21Dell
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
4K60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボードI ・O DATA(アイ・オー・データ)
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
情報は発表当初のものです。HDMIインターフェイスから映像・音声を取り込むためのキャプチャーボードです。PCI Express 2.0(Gen2)×4接続で最大4096×2160p@60fpsの入力を実現します。またソフトウェアエンコード型のため、非圧縮の映像データをキャプチャーすることが可能です。HDMIインターフェイスの入力映像、音声をPCに取り込むハードウェア
アズワン品番65-3404-72
DLPプロジェクター汎用 天井取付キット BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター汎用 天井取付キットBenQ(ベンキュー)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
材質スチール/アルミ合金質量(kg)1.76ねじM3,M4,M5,M6角度(°)チルト範囲:±25調整範囲(mm)長さ:127.7(パイプ非接続時),402.7~577.7(パイプ接続時、25間隔で調整可能)回転角度(°)360最大荷重(kg)25まで
IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ)IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。
材質ウルトラHDホワイト設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.03MB)
ウォール プロジェクターラック スマート ブラック 山崎実業ウォール プロジェクターラック スマート ブラック山崎実業
3,100税込3,410
1個
9日以内出荷
壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に 取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約475耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
オプションレンズ。
ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉ミニプロジェクター FP-S1MK2富士倉
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
ミニプロジェクター   FP-300 富士倉ミニプロジェクター FP-300富士倉
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
DLPプロジェクター RICOH PJ WXL5860 514303 RICOH(リコー)DLPプロジェクター RICOH PJ WXL5860 514303RICOH(リコー)
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
DLPプロジェクター RICOH PJ WUL RICOH(リコー)DLPプロジェクター RICOH PJ WULRICOH(リコー)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
IPSiO PJ専用昇降式置き台タイプ1 308960 RICOH(リコー)IPSiO PJ専用昇降式置き台タイプ1 308960RICOH(リコー)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
RICOH PJ WX4153N / WX4153用
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ14 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ14RICOH(リコー)
24,990税込27,489
1個
7日以内出荷
IPSiO PJ専用スマートスタンドタイプ1 308961 RICOH(リコー)IPSiO PJ専用スマートスタンドタイプ1 308961RICOH(リコー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
RICOH PJ WX4153N / WX4153用
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ9 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ9RICOH(リコー)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
DLPデータプロジェクタ U3-1100WZ [【標準時】1000ルーメン【ブライトモード時】2200ルーメン] PLUS(プラス)[文具]DLPデータプロジェクタ U3-1100WZ [【標準時】1000ルーメン【ブライトモード時】2200ルーメン]PLUS(プラス)[文具]
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
プロジェクター U3-110W PLUS(プラス)[文具]プロジェクター U3-110WPLUS(プラス)[文具]
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
DLPデータプロジェクタ U3-810W PLUS(プラス)[文具]DLPデータプロジェクタ U3-810WPLUS(プラス)[文具]
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
交換用ランプユニット パナソニック  TY-LAFP1 Panasonic(パナソニック)交換用ランプユニット パナソニック TY-LAFP1Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
交換ランプ LMP-H210 SONY交換ランプ LMP-H210SONY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
交換ランプ LMP-H280 SONY交換ランプ LMP-H280SONY
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
交換ランプ LMPD213 SONY交換ランプ LMPD213SONY
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
XR-10S/-10X用交換ランプ AN-XR10LP シャープXR-10S/-10X用交換ランプ AN-XR10LPシャープ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
シーリングマウントブラケット(天井取付金具) GEA用   SMB-3T キクチ科学研究所シーリングマウントブラケット(天井取付金具) GEA用 SMB-3Tキクチ科学研究所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
適合GEA/GEA-RC/GVT
超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン  ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き] キクチ科学研究所超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き]キクチ科学研究所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346全高(mm)展開時:2100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400設置方式床置き
床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き] キクチ科学研究所床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き]キクチ科学研究所
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
引き上げるだけの簡単セッティング。 フリーストップ機構で高さ調整も自由に。 1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する) AF(アスペクトフリー)モデルが新登場 フリーストップ機構により有効画面の高さを自由に調整可能 下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
幅(mm)下マスクX:622質量(kg)10.4サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)トータルエリア:2274 × 1524外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B:2364×2328設置方式床置き生地グランヴューホワイト

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター