プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy

    小型プロジェクター FUNLOGY Projector

    FunLogy(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
    付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
  • ビジネスプロジェクター EPSON

    ビジネスプロジェクター

    EPSON
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
    質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
  • 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン

    【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)

    Nebula Capsule 3

    Anker(アンカー)
    63,627税込69,990
    1個
    当日出荷
    大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
    仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
  • EZCast Pocket PD EZCast

    EZCast Pocket PD

    EZCast
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
  • 無線LANユニット ELPAP11 EPSON

    無線LANユニット ELPAP11

    EPSON(1件のレビュー)
    11,740税込12,914
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
  • キャリングケース EPSON

    キャリングケース

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プロジェクター用キャリングケース
    適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
    仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • プロジェクター用交換ランプ EPSON

    プロジェクター用交換ランプ

    EPSON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
  • EZCast Pro 2 EZCast

    EZCast Pro 2

    EZCast
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ミラーリング・プレゼン機器。小型のスティックタイプのボディで、iOS、Android、Windows、Macからの接続に対応。HDMI端子を装備するテレビやプロジェクターに本体を接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコンの画面をWi-Fi経由でテレビなどに表示できるようになる。AirPlay、Miracastに対応している。さらに一つのPC画面を同時に複数のTVにミラーリング投影が可能となりました。
  • 高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)

    高輝度マイクロプロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
    用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。解像度640×360明るさ(Lm)63 ANSI主な用途家庭用投影方式DLPアスペクト比16:9コントラスト比1100:1設置方式ポータブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3質量(g)92投影サイズ(対角)10-80インチ投影距離(m)約0.5~4フォーカスマニュアル光源寿命LED/約20,000時間運転音(dB)30スピーカー内蔵(4Ω1W)インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートセット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック入力端子HDMI
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD質量(kg)1.1アズワン品番64-0871-84
  • Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用) Nebula

    Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用)

    Nebula
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    壁も天井も、切り替え簡単:壁や天井をはじめ、様々な場所への投影が可能。使用シーンにとらわれず、快適に視聴できます。天井にも投影可能:垂直方向にスタンドを回しながら傾けるだけで天井にも投影可能です。水平方向にも360°回転可能なため、投影位置を簡単に微調整できます。すぐに設置完了:ネジ穴に固定するだけで簡単に装着でき、スタンドを傾けて、手軽にお好みの角度に調整可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
    セット内容Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用)、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約400寸法(cm)約10 × 12 × 13
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
    材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ梱包数1アスペクト比16:9
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    画素数2000万画素使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)フォーカス固定最低被写体照度(Lux)150以上対応フォーマットビデオ:MJPG解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能ホワイトバランス自動フレームレート30fps最短視準距離(cm)50消費電流(mA)最大720付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)保証期間ご購入日より6ヶ月仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
  • ソフトキャリングケース   ELPKS70 EPSON

    ソフトキャリングケース ELPKS70

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 交換用ランプ ELPLP93 EPSON

    交換用ランプ ELPLP93

    EPSON
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
  • MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)

    MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
    付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP95 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP95

    EPSON
    14,790税込16,269
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP91

    EPSON
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP87

    EPSON
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
  • USB書画カメラ サンワサプライ

    USB書画カメラ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
    画素数800万画素付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター質量(g)620対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480撮影範囲400×300mmUSBケーブル(m)1.5フォーマット形式YUY2、MJPG撮像素子CMOSホワイトバランス本体ボタンで調整フォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)10絞り自動調整アズワン品番64-0908-42コントラスト自動調整明るさ自動調整フレームレート最大30fps
  • 【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン

    【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1箱(2台)
    当日出荷
    仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
  • 4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン

    4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
  • プロジェクター台 サンワサプライ

    プロジェクター台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
    耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
  • 交換ランプ RS-LP08 Canon

    交換ランプ RS-LP08

    Canon
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
    仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ寸法t(mm)(天板)15キャスターなし寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)300梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)3組立人数1
  • 教材提示装置(書画カメラ) ナリカ

    教材提示装置(書画カメラ)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    当日出荷
    1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
    付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
  • 書画カメラ サンワサプライ

    書画カメラ

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
    仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
  • ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ EPSON

    ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ

    EPSON
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USBユニットタイプIEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。仕様の詳細はエプソンホームページをご覧ください(epson.jp/lcp/lan.htm)
    対応機種EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-S04/EB-W420(2015/7/28現在 ※詳しくは取扱店までお問い合わせください)
  • モバイルスクリーン サンワサプライ

    モバイルスクリーン

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
    サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
  • 内視鏡 工業用 ハンディタイプ サンワサプライ

    内視鏡 工業用 ハンディタイプ

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
    仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース径(Φmm)カメラ:5.2電源単三電池4本(電池は付属しません)ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍解像度モニター:480x272防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ4.3インチ
  • 超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン 高橋国際商事

    超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン

    高橋国際商事
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
    仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
  • LEDプロジェクター4 エアリア

    LEDプロジェクター4

    エアリア
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
    付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens主な用途家庭用設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dB(ファン)LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)4200RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
  • RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)

    RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822

    RICOH(リコー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
  • DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス)

    DVDプレイヤー一体型プロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
    仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
  • フック棒 サンワダイレクト

    フック棒

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530質量(g)約71材質アルミ・ABS樹脂保証期間初期不良のみのみ
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター