プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
629件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクト取付金具  ブラック ELPMB66B EPSON配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB66BEPSON
19,980税込21,978
1個
43日以内出荷
配線ダクト取付金具  ホワイト ELPMB66W EPSON配線ダクト取付金具 ホワイト ELPMB66WEPSON
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA  ブラック EV-115 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA ブラック EV-115EPSON
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA  ホワイト EV-110 EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデル(ホワイト)2,200lm WXGA ホワイト EV-110EPSON
239,800税込263,780
1個
71日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
配線ダクト取付金具  ホワイト ELPMB61W EPSON配線ダクト取付金具 ホワイト ELPMB61WEPSON
19,990税込21,989
1個
61日以内出荷
配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB61B EPSON配線ダクト取付金具 ブラック ELPMB61BEPSON
24,690税込27,159
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm   EB-800F EPSONビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800FEPSON
439,800税込483,780
1個
91日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
Android TV端末   ELPAP12 EPSONAndroid TV端末 ELPAP12EPSON
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
タッチユニット   ELPFT01 EPSONタッチユニット ELPFT01EPSON
24,980税込27,478
1個
22日以内出荷
超短焦点レンズ ELPLU03S EPSON超短焦点レンズ ELPLU03SEPSON
319,800税込351,780
1個
51日以内出荷
タッチユニット用金具 ELPMB63 EPSONタッチユニット用金具 ELPMB63EPSON
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSONビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FTEPSON
469,800税込516,780
1個
予約販売
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
エアフィルター ELPAF59 EPSONエアフィルター ELPAF59EPSON
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エアフィルター ELPAF57 EPSONエアフィルター ELPAF57EPSON
799税込879
1個
83日以内出荷
床置き金具(黒) ELPMB55B EPSON床置き金具(黒) ELPMB55BEPSON
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
床置き金具(白) ELPMB55W EPSON床置き金具(白) ELPMB55WEPSON
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
エアーフィルター ELPAF55 EPSONエアーフィルター ELPAF55EPSON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A  Easy Interactive Pen A EPSONプロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A Easy Interactive Pen AEPSON
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
プロジェクター用エアフィルター ELPAF49 EPSONプロジェクター用エアフィルター ELPAF49EPSON
1,498税込1,648
1個
43日以内出荷
対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
プロジェクターポートレート投写用ハンドル EPSONプロジェクターポートレート投写用ハンドルEPSON
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM14 EPSONビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM14EPSON
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
ビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM13 EPSONビジネスプロジェクター用中焦点レンズ ELPLM13EPSON
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
EH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89 EPSONEH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89EPSON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
対応機種EH-TW8300、EH-TW8300W、EH-TW8400、EH-TW8400W、EH-TW840R、EH-TW840WR
プロジェクターレンズ ELPLM11 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM11EPSON
299,800税込329,780
1個
51日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLM10 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM10EPSON
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLM08 EPSONプロジェクターレンズ ELPLM08EPSON
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
プロジェクターレンズ ELPLW05 EPSONプロジェクターレンズ ELPLW05EPSON
299,800税込329,780
1個
81日以内出荷
エアーフィルター ELPAF51 EPSONエアーフィルター ELPAF51EPSON
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷
Easy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04A EPSONEasy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04AEPSON
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応機種EB-1410WC5、EB-1410WT、EB-1420WC6、EB-1420WC7、EB-1420WT、EB-1430WT、EB-426WT、EB-436WT、EB-480T、EB-485WT、EB-536WT、EB-590WT、EB-595WT、EB-595WTB7、EB-595WTB8、EB-595WTC0、EB-595WTC9
プロジェクター交換用ランプ ELPLP61 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP61EPSON
39,990税込43,989
1個
8日以内出荷
対応機種EB-430、EB-435W、EB-436WT、EB-910W、EB-925
プロジェクター用スピーカー ELPSP02 EPSONプロジェクター用スピーカー ELPSP02EPSON
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
テーブル投写金具 ELPMB29 EPSONテーブル投写金具 ELPMB29EPSON
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3] EPSON50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3]EPSON
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
サイズ50型対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S6、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EH-TW400、EH-TW410ELP-3000ELP-30BLELP-30SVELP-3300ELP-3500ELP-50ELP-500ELP-5000ELP-503ELP-505ELP-5100ELP-52ELP-53ELP-5300ELP-5300LELP-5350ELP-5500ELP-5550ELP-5600ELP-600ELP-70ELP-700ELP-7000ELP-703ELP-710ELP-7100ELP-713ELP-715ELP-720ELP-7200ELP-7200LELP-7250ELP-73ELP-730ELP-7300ELP-7300LELP-735ELP-7350ELP-7500ELP-7550ELP-7600ELP-7700ELP-800ELP-8000ELP-810ELP-8100ELP-811ELP-8150ELP-820ELP-8200ELP-9000ELP-9100、EMP-1700、EMP-1705、EMP-1715、EMP-1715SP、EMP-1810、EMP-1815、EMP-1825、EMP-1825SP、EMP-54、EMP-61、EMP-6100、EMP-732、EMP-737、EMP-74、EMP-740、EMP-745、EMP-760、EMP-765、EMP-7800、EMP-7850、EMP-7900、EMP-81、EMP-821、EMP-822、EMP-822SP、EMP-823、EMP-830、EMP-8300、EMP-835、EMP-8350、EMP-9300、EMP-S1、EMP-S1H、EMP-S3、EMP-S3SP、EMP-S4、EMP-S4SP、EMP-X5、EMP-X5SP
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF39 EPSONプロジェクター交換用エアフィルター ELPAF39EPSON
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応機種EH-LS10000、EH-LS10500、EH-TW6600、EH-TW6600W、EH-TW6700、EH-TW6700W、EH-TW7000、EH-TW700R、EH-TW7100、EH-TW710R、EH-TW7200、EH-TW8000、EH-TW8000W、EH-TW8100、EH-TW8100W、EH-TW8200、EH-TW8200W、EH-TW8300、EH-TW8300W、EH-TW8400、EH-TW8400W、EH-TW840R、EH-TW840WR
プロジェクター台 AG-400ST EPSONプロジェクター台 AG-400STEPSON
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
プロジェクタースクリーン  ホワイト KM-70W [手巻き] EPSONプロジェクタースクリーン ホワイト KM-70W [手巻き]EPSON
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。 黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
サイズ70型設置方式マグネット
モバイルプロジェクター   XGIMIHALO+ XGIMIモバイルプロジェクター XGIMIHALO+XGIMI
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
映画館を持ち歩こう Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。 どこでも楽しめる キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。 小型なのに大画面 Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。 ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン 1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術) バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利 6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載 Android TVTM 搭載 Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1質量(kg)1.6消費電力(W)90電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth騒音値(dB)30光源LED解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用ランプ寿命25000入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1設置方式置き型スピーカー5W×2(Harman/Kardon)画面サイズ40-20インチ補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)投影方式DLP駆動時間(時間)2.5バッテリー容量(Wh)59.454
地デジ対応プロジェクター   WPJ-T200B WIZZ地デジ対応プロジェクター WPJ-T200BWIZZ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
84インチ三脚付きスクリーン   WSC-S84 [84インチ /三脚] WIZZ84インチ三脚付きスクリーン WSC-S84 [84インチ /三脚]WIZZ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
サイズ(inch)84設置方式三脚RoHS指令(10物質対応)対応
交換用フィルタ NP02FT NEC交換用フィルタ NP02FTNEC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター