プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
627件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。 運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1 ASUS(エイスース)LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1ASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はいその他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン質量(kg)正味重量:5.7規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)コントラスト比800:1運転音(dB)32(通常時)解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載保証期間購入日より2年間の日本国内保証スピーカー10W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1アスペクト比16:9走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
プロジェクションレンズ SONYプロジェクションレンズSONY
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
データプロジェクター用オプションレンズ。 VPL-FHZ85/80用。
プロジェクションレンズ SONYプロジェクションレンズSONY
749,800税込824,780
1個
9日以内出荷
データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
データプロジェクター SONYデータプロジェクターSONY
519,800税込571,780
1個
9日以内出荷
レーザー光源3LCD液晶プロジェクターです。 厚さ100mmのコンパクトな筐体を実現しました。 4K 60p入力対応。 レンズシフト機能搭載。 1.6倍のワイドズームレンズ搭載。 入力を自動的に切り替えるオートインプットセレクト機能や信号が入力さえると自動で電源が入るオートパワーオン機能も搭載しています。
厚さ(mm)100解像度WUXGA(1920x1200)
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WXGA入力端子HDMI明るさ(Lm)4600
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA入力端子HDMI明るさ(Lm)4600
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
689,800税込758,780
1個
3日以内出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
4K対応ビデオプロジェクター SONY4K対応ビデオプロジェクターSONY
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
VPL-XW5000は、超高純度で信頼性の高い「Z-Phosphor」レーザー光源を使用し、2000lm(ルーメン)の明るさで、最大約20000時間、ランプの交換や実質的なメンテナンスは必要なくクリアな4K画像を楽しむことができます。 ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。 これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。 反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。 原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。
ライブライティングパッド プラス(VISION)ライブライティングパッドプラス(VISION)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
WEB会議で書いて、見せて使える、筆記パッド付書画カメラ。 立体物、細かな手の動き、手書きの図やイラストなどをWEBでも伝えやすくします。 PCにUSB接続し、標準カメラアプリで外部カメラとして映すことができ、更に普段お使いのWeb会議アプリでオンラインの画面共有が可能です。 本体重量はわずか400gだから持ち運びも簡単。 磁石で書いて磁石で消す、繰り返し使える筆記パッド付き。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×202×310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×300×65有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)181×127(筆記パッド)質量(kg)0.4材質本体:ABS、POM、PET / イレーザー:ABS、マグネット / ペン:ABS、PP、マグネット付属品専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書インターフェースUSB Type-A(ver.2.0 準拠)画質解像度 1980×1080px / フレームレート 30fps対応OSWindows10/11(64bit)、MacOS 11/12カメラ仕様撮像範囲 水平角60度、対角68度 / オートフォーカス画素数200万画素取扱説明書(6.87MB)
マグネットシート サンワサプライマグネットシートサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
材質PETフィルム、マグネットシート組立人数1人組立時間20分
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC組立人数1人組立時間20分寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)アスペクト比16:10サイズ対角線:72型収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーン IZUMI(イズミ)FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーンIZUMI(イズミ)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。超短焦点プロジェクターとの組み合わせにも最適です。
質量(kg)6.4サイズ80型ワイド(16:10)収納時寸法(mm)W1950×D115×H130取扱説明書(0.9MB)画面寸法(mm)1720×1080使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×340×2100
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
659,800税込725,780
1個
10日以内出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ30~300型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)5200アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.77~12.89
赤外線リモコンセット(スタイリストSES/SE対応)   SWL-2 キクチ科学研究所赤外線リモコンセット(スタイリストSES/SE対応) SWL-2キクチ科学研究所
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
Stylist電動(SE-RC)用 ワイヤレスリモコン
仕様受信範囲:受光部に対して上下左右180度以内、壁スイッチとの併用:可能、信号切替:不可取付受信機:外付けタイプ2.5mmピンプラグ接続電源ボタン電池:CR2032×2移動距離(m)約8
ホームプロジェクター Horizon Pro XGIMI  XK03H B-Lab(ビーラボ)ホームプロジェクター Horizon Pro XGIMI XK03HB-Lab(ビーラボ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
HORIZON Proは、プロジェクターとしては最高レベルの4K画質(最大3840x2160p)の解像度で、TVやゲームをワンランク上のものにしたり、お気に入りの映画で極限なHD画質を楽しんだりすることができます。画面の大きさ、画質の良さなど、HORIZON Pro ならすべてを揃っています。 新しいの空間で、プロジェクターセッティングで苦労することはありません。HORIZON Proは、超高速起動、オートフォーカスと自動台形補正、自動障害物回避などの機能によって、すぐに使用することができます。
最大解像度3840×2160主な用途家庭用
FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ   YB-3 カシオ計算機FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ YB-3カシオ計算機
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ
壁埋め込みスイッチ SSW-1 キクチ科学研究所壁埋め込みスイッチ SSW-1キクチ科学研究所
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
Stylist電動スクリーン(SE/SES)用 壁埋め込みスイッチ
ワイヤレスリモコン MWL4 キクチ科学研究所ワイヤレスリモコン MWL4キクチ科学研究所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ワイヤレスリモコン
スクリーンケース KDX-80LC2 キクチ科学研究所スクリーンケース KDX-80LC2キクチ科学研究所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
適合スクリーン:KDX-80W/KDX-80G/KDX-80PG
適合サイズ80型用
スクリーンケース KDX-120LC2 キクチ科学研究所スクリーンケース KDX-120LC2キクチ科学研究所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
適合スクリーン:KDX-120W/KDX-120G/KDX-120PG
適合サイズ120型用
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UG JVC(ビクター)DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UGJVC(ビクター)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ
壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B キクチ科学研究所壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1Bキクチ科学研究所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動]キクチ科学研究所
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備! 離れた位置からリモコン送信機で簡単操作できます。 洗練されたデザイン! 繊細な曲線のスマートなケースデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。 スクリーン生地にホワイトマット採用! 広い視野角とナチュラルでしっとりとした映像を再現します。
質量(kg)9.8サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:1771×996寸法D(mm)黒マスク:600寸法(A×B×C)(mm)外形:90×100×2021
三脚スタンド SST-1 キクチ科学研究所三脚スタンド SST-1キクチ科学研究所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
設置する場所を選ばない(高さ調整や持ち運びが簡単な)三脚スタンドです。 アルミ素材を採用し軽量化を図りました。
対応60~100型
自立スタンド NEC自立スタンドNEC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
M321用自立スタンド。
商品タイプオプション
スクリーン(床置き式) エスコスクリーン(床置き式)エスコ
52,400税込57,640
1台
当日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mmアズワン品番65-2186-33
データプロジェクター SONYデータプロジェクターSONY
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
データプロジェクター SONYデータプロジェクターSONY
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
データプロジェクター SONYデータプロジェクターSONY
959,800税込1,055,780
1個
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
データプロジェクター SONYデータプロジェクターSONY
959,800税込1,055,780
1個
9日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型) エスコ2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型)エスコ
135,800税込149,380
1台
7日以内出荷
仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。付属品昇降用フック棒質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480アズワン品番64-7917-55
1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型) エスコ1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型)エスコ
99,000税込108,900
1台
7日以内出荷
仕様プロジェクター用表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。誰でも簡単にセットアップできます。寸法(mm)(スクリーン)1720×1080(H)(80型)質量(kg)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1894×340×2050アズワン品番64-7917-54
608-728mm(H) プロジェクターテーブル エスコ608-728mm(H) プロジェクターテーブルエスコ
32,500税込35,750
1台
当日出荷
仕様組立、収納がワンタッチ。天板を持ち、開くとワンタッチで組立完了。収納時も3ヶ所のストッパーを解除するだけの簡単さです。天板は608~728mm(5段階/30mmピッチ)の高さ調節が可能です。★持ち運びが楽に行える取手付寸法(mm)330(W)×498(D)×608~728(H)質量(kg)9.1耐荷重(kg)20キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン)テーブル寸法(mm)330×450型番PR-4
966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚 エスコ966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚エスコ
13,800税込15,180
1個
当日出荷
仕様プロジェクタースクリーン(壁掛け)用の三脚です。質量(g)1100型番PRS-KBSTL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754適合品番EA761LM-37、-38、-39アズワン品番64-2262-53
中焦点レンズ EPSON中焦点レンズEPSON
259,800税込285,780
1個
予約販売
プロジェクター用
EB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズ EPSONEB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズEPSON
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
EB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズ EPSONEB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズEPSON
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
EH-TW6600W/TW6600用交換ランプ EPSONEH-TW6600W/TW6600用交換ランプEPSON
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
エプソンプロジェクター dreamio用交換ランプ ELPLP85
高天井及び化粧板天井用パイプ810~1010mm EPSON高天井及び化粧板天井用パイプ810~1010mmEPSON
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
高天井及び化粧板天井用パイプ 810~1010mm(ホワイト)

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター