プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
625件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8MAverInformation
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
プロジェクター台 サンワダイレクトプロジェクター台サンワダイレクト
7,198税込7,918
1台
6日以内出荷
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。リモコン等を置くためのトレイ付きです。ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)約4.7タイプスタンドタイプ使用工具プラスドライバー,手袋キャスターなし形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×70.8~120.8組立時間30分色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし取扱説明書なしアジャスターなし組立人数1
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワサプライ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面アスペクト比16:9組立人数1
回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlixJMGO
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
4Kビジュアルプレゼンター エルモ4Kビジュアルプレゼンターエルモ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ)IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリー生地ウルトラHDホワイトRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.04MB)
交換用電子ペン先(ソフト) ELPPS04 EPSON交換用電子ペン先(ソフト) ELPPS04EPSON
999税込1,099
1個
12日以内出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP87EPSON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
プロジェクター交換用ランプ ELPLP64 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP64EPSON
49,990税込54,989
1個
5日以内出荷
対応機種EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9
交換ランプ NP33LP NEC交換ランプ NP33LPNEC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)Acer(エイサー)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラプリンストン
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋組立人数1人組立時間30分六角レンチ(mm)4色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)15アジャスターなしキャスターあり天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350天板厚さ(mm)18
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)アスペクト比その他
FORESIGHT VIEW専用 リモコン   YT-161 カシオ計算機FORESIGHT VIEW専用 リモコン YT-161カシオ計算機
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
FORESIGHT VIEW専用 リモコン
交換用ランプ NEC交換用ランプNEC
41,980税込46,178
1個
当日出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
LEDプロジェクター RAMASU(ラマス)LEDプロジェクターRAMASU(ラマス)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。 小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。 MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。 もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。 スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアターセット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書グレー質量(g)約855消費電力(W)48サイズ(inch)投影サイズ:30~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-outコントラスト比1000:1ズームマニュアル運転音(dB)52解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)設置方式ポータブルスピーカー内蔵(5W×1)フォーカスマニュアルLED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXTアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)約0.93~3.9
プロジェクタースクリーン サンワダイレクトプロジェクタースクリーンサンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系取扱説明書日本語取扱説明書あり
TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84m BenQ(ベンキュー)TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84mBenQ(ベンキュー)
126,900税込139,590
1個
8日以内出荷
超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度Full HD明るさ(Lm)3000コントラスト比10000:1主な用途家庭用設置方式置き型アスペクト比16:9投影方式DLP入出力端子D-sub(15ピン)x1、D-sub(15ピン)x1、HDMI入力x2(HDMI-1(1.4a)・HDMI-2(1.4a/HDCP1.4/MHL))、USB Type-Ax1(USB Type A-1(2.0/1.0A給電))、USB Mini-Bx1(USB Type Mini B-1(サービス))、RS232入力(9ピン)x1
2330x1786mm スクリーン(吊下げ式) エスコ2330x1786mm スクリーン(吊下げ式)エスコ
40,500税込44,550
1個
翌日出荷
タイプスロー巻上げタイプ付属品アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本エスコ品番EA761LM-43寸法(mm)(スクリーン)2140×1605<103型>質量(kg)9.3サイズ103型外形寸法(mm)2330×70×1786設置方式吊下げ式
フロアタイプスクリーン FSLシリーズ プラス(VISION)フロアタイプスクリーン FSLシリーズプラス(VISION)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。 ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
プロジェクター台(シルバー) サンワサプライプロジェクター台(シルバー)サンワサプライ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859質量(kg)11.5天板寸法(mm)492×320材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0868-15
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワダイレクト
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
内視鏡 工業用 サンワサプライ内視鏡 工業用サンワサプライ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース径(Φmm)カメラ:8ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セットプリンストン
25,980税込28,578
1箱(2台)
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPROプリンストン
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
レーザー光源DLPプロジェクター NECレーザー光源DLPプロジェクターNEC
154,800税込170,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約3表示方式DLPコントラスト比50000:1主な用途ビジネス・学校用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~140kHz走査周波数(垂直)24~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー8W モノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応投影方式DLP
DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源BenQ(ベンキュー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
超短焦点プロジェクター RICOH PJ HDL3530 RICOH(リコー)超短焦点プロジェクター RICOH PJ HDL3530RICOH(リコー)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
ビジネスプロジェクター   EB-L210W EPSONビジネスプロジェクター EB-L210WEPSON
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
天吊金具アタッチメントプレート   ELPPT06S EPSON天吊金具アタッチメントプレート ELPPT06SEPSON
4,998税込5,498
1個
予約販売
プロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A  Easy Interactive Pen B EPSONプロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A Easy Interactive Pen BEPSON
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
エアーフィルター ELPAF30 EPSONエアーフィルター ELPAF30EPSON
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
100インチ壁掛けスクリーン   WSC-H100 [100インチ /壁掛け] WIZZ100インチ壁掛けスクリーン WSC-H100 [100インチ /壁掛け]WIZZ
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
サイズ(inch)100設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ランプ NP42LP NEC交換用ランプ NP42LPNEC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマプロジェクター スタンダードタイプアイリスオーヤマ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
パンチングボード サンワダイレクトパンチングボードサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500質量(kg)約3.7材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)保証期間初期不良のみのみ
DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)Acer(エイサー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。
解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用投影方式DLP 方式アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)コントラスト比10000:1設置方式ポータブル入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)色再現性約10億7000万色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240質量(kg)2.8投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)投影距離(m)1.0~10.0LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)スピーカー3W×1電源AC入力 100~240V付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター