データプロジェクター :「プロジェクター本体」の検索結果

プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.6 光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm) 寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで) 光出力2000lm 入数1台
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ 寸法(mm)241×203×236 質量(kg)約4.5 角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135 光源3色レーザー コントラスト比静的:1600:1 解像度4K(3840×2160) 保証期間1年間 光源寿命30000時間予定 寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ) スピーカー10W × 2基 明るさ(Lm)2350ISO 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP、タイプ:長焦点
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0 電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111 出力Class2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65 光源レーザーダイオード 寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260 コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(1677万色) 保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) 光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200 画素数1280×800×3 通信可能距離(m)約10 BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2 動作温度範囲(℃)5~40 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480) 入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用) 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC 対応プロファイルA2DP USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0 電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111 出力Class2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65 光源レーザーダイオード 寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260 コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(1677万色) 保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) 光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200 画素数1280×800×3 通信可能距離(m)約10 BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2 動作温度範囲(℃)5~40 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480) 入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用) 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC 対応プロファイルA2DP USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
239,800 税込263,780
71日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります