絞り込み
ブランド
- イスカル
- ワルター(40)
- タンガロイ(24)
- 住友電工ハードメタル(18)
- カーメックス(4)
- ミスターマイスター(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ニューストロング販売(1)
- モトユキ(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。シャンク径(mm)7
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20
イスカル¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-T
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T
イスカル¥9,798税込¥10,7781個当日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。トラスコ品番697-3017シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBC
イスカル¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-3015シャンク径(mm)5
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90
イスカル¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。シャンク径(mm)6
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47
イスカル¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
X
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。用途様々な内径旋削加工に適合します。トラスコ品番625-1951全長100先端径6適合チップGIQR/L8シャンク径d(Φmm)6先端長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:15
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
イスカル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:-15