シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
14(2)
17(5)
20
22(4)
23(3)
26(3)
29(4)
110(2)
120(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE シャーレンチ M
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 トラスコ品番810-9646 セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 締付トルク(N・m)295 適応ボルトサイズM16
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 電源(V)単相100 締付トルク(N・m)295 トラスコ品番810-9646 材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール 質量(kg)3.8 回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 適応ボルトサイズM16用
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷