L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(3)
ブラック
ブラック(5)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm)330 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。 形状L字型 イエロー
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-45 寸法(mm)72.5×74.5×450 質量(kg)1.18
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-22 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
560 税込616
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-21 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
420 税込462
翌日出荷

形状L字型 材質EPDM 長さ(mm)450 幅(mm)42 取付貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)8 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-15 寸法(mm)50×50×450(L)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-100 寸法(mm)72.5×74.5×1000 質量(kg)2.6
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷