L字型 :「衝撃吸収材」の検索結果
L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(2)

グリーン(1)

グレー(1)

シルバー(1)

ブラウン(2)

ブラック(2)

ブルー(1)

ベージュ(2)

レッド(1)

白×緑(1)
色をもっと見る
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
色メタルシルバー
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。