L字型 :「l型ゴム」の検索結果

L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm)330 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

形状L字型 材質EPDM 長さ(mm)450 幅(mm)42 取付貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状L字型 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.45
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 長さ(m)1 質量(g)460 幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55 材質ポリウレタン 形状L字型 取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)