パイプ型とは、人や車両を衝突の衝撃から保護するための筒状のクッションのことです。ニトリルゴム製のパイプは、クッション性に優れ、ちぎれにくいことが特長。支柱をはじめ、手摺りの保護などにも利用されます。黒と黄色の縞のトラ柄のパイプ型は、単管パイプの保護の他に注意喚起にもなり、工場や現場等の危険表示に使われることが多いです。材質はポリエチレンが多く、カッターを使って切断でき、そのまま廃棄することもできます。夜間には反射シールが貼られているパイプ型が最適です。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(12)

グリーン(3)

グレー(5)

シルバー(1)

ブラウン(2)

ブラック(6)

ホワイト(2)

白×緑(7)

白×赤(2)

黒×黄
色をもっと見る
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途単管パイプ、足場パイプなどの衝突対策に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
トラスコ品番854-7756
長さ(mm)900
幅(mm)60
質量(g)140
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。
色ブラック×イエロー
材質NBR
長さ(mm)900
取付方式粘着タイプ(両面テープ別売)
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)10
トラスコ品番366-0362
長さ(m)1
外径×内径(Φmm)25×15
取付け方法差し込みタイプ(両面テープ付属)
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。