パイプ型とは、人や車両を衝突の衝撃から保護するための筒状のクッションのことです。ニトリルゴム製のパイプは、クッション性に優れ、ちぎれにくいことが特長。支柱をはじめ、手摺りの保護などにも利用されます。黒と黄色の縞のトラ柄のパイプ型は、単管パイプの保護の他に注意喚起にもなり、工場や現場等の危険表示に使われることが多いです。材質はポリエチレンが多く、カッターを使って切断でき、そのまま廃棄することもできます。夜間には反射シールが貼られているパイプ型が最適です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
グリーン
グリーン(3)
グレー
グレー(5)
シルバー
シルバー(1)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(7)
ホワイト
ホワイト(2)
白×緑
白×緑(7)
白×赤
白×赤(2)
黒×黄
黒×黄
色をもっと見る
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
黄×黒 材質NBR発泡体
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途単管パイプ、足場パイプなどの衝突対策に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 トラスコ品番854-7756 長さ(mm)900 幅(mm)60 質量(g)140 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。 ブラック×イエロー 材質NBR 長さ(mm)900 取付方式粘着タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000 外径(Φmm)68 内径(mm)50
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS ブラック/イエロー
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)10 トラスコ品番366-0362 長さ(m)1 外径×内径(Φmm)25×15 取付け方法差し込みタイプ(両面テープ付属)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷