12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

小さな鉄筋に最適。
適合D10~D16 高さ(mm)45
1本
619 税込681
翌々日出荷

平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板デーガード
軟質な素材のため、鉄筋の先端保護に最適です。並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ75H 長さ(m)1
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合D10~D29 高さ(mm)100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな鉄筋に最適。安価で経済的なタイプです。
適合D10~D16 高さ45H 長さ(m)1
1個
539 税込593
翌々日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番785-3955 長さ(mm)550 質量(g)24.3 取付け方法巻きタイプ 有効幅(mm)10~40
1本
339 税込373
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)