コーナー用とは、ケガを防止するために、工場や倉庫の壁や柱、設備などの角張った部分に取り付ける衝撃吸収材です。L字型が一般的であり、両面テープで簡単に貼り付けることができます。黄色、白、黒など様々なカラーがあるので、取り付け部分に合わせて選択可能。素材はクッション性に優れ、ちぎれにくいニトリルゴムがメインです。対象物の風合いを考慮した目立たない透明素材のPVC製のコーナー用や様々な箇所に鋏で簡単にカットして自由に貼れるテープ式の緩衝材もあります。
商品豆知識
「色」から絞り込む
イエロー(1)
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色イエロー
規格(食品接触)対応
全高(mm)600
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 HB
毒性なし
導電性なし
適合温度(℃)-15~50
衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。