絞り込み
ブランド
  • 王子ゴム化成(2)
  • 八興(1)
形状
形状
かまぼこ型(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(3)
厚さ(mm)
  • 16
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
材質
  • エラストマー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
かまぼこ型
かまぼこ型(2)
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
ネオストッパー 八興ネオストッパー八興
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型