絞り込み
ブランド
  • カーボーイ(2)
  • 王子ゴム化成(2)
  • エスコ(1)
  • 八興(1)
形状
形状
かまぼこ型(2)
形状
半月型(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(6)
厚さ(mm)
  • 18
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
材質
  • エラストマー(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • 合成ゴム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
かまぼこ型
かまぼこ型(2)
半月型
半月型(1)
安心クッション半月型 細 カーボーイ安心クッション半月型 細カーボーイ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!台車、作業テーブルのエッジ部分に!頭上の設備の危険箇所に!駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ)王子ゴム化成
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール
ネオストッパー 八興ネオストッパー八興
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ安心クッション マグネット 半円型90cmカーボーイ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
クッションガード(半円型/細幅) エスコクッションガード(半円型/細幅)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型