20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
D型ゴム 光D型ゴム(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
安心クッション半月型 細 カーボーイ安心クッション半月型 細カーボーイ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!台車、作業テーブルのエッジ部分に!頭上の設備の危険箇所に!駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
クッション半月型 900mm仕様 カーボーイクッション半月型 900mm仕様カーボーイ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
カーストップ 光カーストップ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
クッション半月型 カーボーイクッション半月型カーボーイ(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大!工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50形状半月型RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO安心クッション(かまぼこ型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
クッションかまぼこ型 カーボーイクッションかまぼこ型カーボーイ(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(半円型) TRUSCO安心クッション(半円型)TRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
D型ゴム40×26×450 光D型ゴム40×26×450(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
カーストップ 穴付 光カーストップ 穴付(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプナカ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000取付穴数5穴タイプ長穴
安心クッションかまぼこ型 カーボーイ安心クッションかまぼこ型カーボーイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
D型プロテクター 光D型プロテクター(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
粘着付D型スポンジ TRUSCO粘着付D型スポンジTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25
カーストップ 日本緑十字社カーストップ日本緑十字社(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
材質ゴム全長(mm)450
K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状K型タイプ中空タイプ寸法L(mm)2000高さH(mm)100質量(kg/m)7.2幅W(mm)150ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100下穴径d(Φmm)5-20×34主材質熱可塑性エラストマー推奨取付ボルトM16高さh(mm)63上穴径D(Φmm)40
バンパープロ フラットタイプΦ70 岩田製作所バンパープロ フラットタイプΦ70岩田製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型