21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
平型
平型(3)
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm)1700 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)68(1本あたり) 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。 工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。 形状ジャバラ グレー 材質ポリエチレン 長さ(mm)400 寸法(mm)200×430×10 タイプ粘着
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 ブルー トラスコ品番148-1318 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129039
1本
329 税込362
当日出荷

円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。 形状平形 材質ポリエチレン
1枚ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャバラタイプのセフティーガード。 発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-275 寸法(mm)200×430×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
用途屋内の安全対策として。 イエロー 長さ(m)1
1本ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 オレンジ トラスコ品番148-1322 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129038
1本
329 税込362
欠品中

中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。 軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。 材質ポリエチレン
1枚ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。 工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。 材質ポリエチレン 長さ(mm)435 寸法(mm)75×435×35
1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)8 赤×白 材質(本体)ポリエチレン樹脂 寸法(Φ×高さH)(mm)600×840 色(本体)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

2mmの針金の先端保護が可能です。
用途針金端部の保護として。 トラスコ品番207-4020 幅(mm)2 材質/仕上ポリエチレン アイボリー サイズ2mmの針金用 質量(g)1 アズワン品番64-8468-55
1袋(10個)
249 税込274
翌日出荷

コラムガード A-SAFE 動画あり
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質ポリエチレン イエロー 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
用途工事現場の危険防止に 材質発泡ポリエチレン
1セット
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンガスを一切使用しない無公害商品です。
用途看板の枠の養生に 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)10~40
1セット(40組)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。 材質PE、PET、アクリル 仕様屋内用 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
1セット(4本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-270 寸法(mm)75×435×35
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)50Φ×1700
1セット(3本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)50Φ×1700
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
1セット(80本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

工事看板の外周を養生するソフトカバーです
用途道路工事を行う際の設置に最適です 材質発泡ポリエチレン 取付け方法粘着テープ固定
1組
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります