戸建住宅用ポスト :「自動 施錠」の検索結果

戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ前出し(3)
レザーの風合いが、趣ある装いに。 クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。 スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。 本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 本体カラーはシルバーです。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー 材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ) 質量(kg)5.8 投入口サイズ(mm)351×39
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レザーの風合いが、趣ある装いに。 クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。 スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。 本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 本体カラーはブラックです。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39 付属品取付け用スペーサー 材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ) 質量(kg)5.8
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
1個ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります