戸建住宅用ポスト :「額縁」の検索結果

戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一枚の絵を思わせる、存在感。 絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。 正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります