戸建住宅用ポスト :「取り出し口」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(3)
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱 セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個 材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5) 高さ(mm)280 タイプ屋外仕様、壁付 奥行(mm)145 間口(mm)380 材質(扉)アルミニウム 投入口幅(mm)336 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:32 取出口
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021 材質本体:ステンレス(SUS304) グレー 高さ(mm)120 タイプ屋内仕様、壁付・埋込 奥行(mm)280 間口(mm)360 材質(扉)アルミダイカスト 投入口幅(mm)332 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:27 取出口
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受 材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット 高さ(mm)360 タイプ屋内 奥行(mm)318 投入口幅(mm)36 錠前静音ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:341 取出口
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります