「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(2)
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021
材質本体:ステンレス(SUS304)
色グレー
高さ(mm)120
タイプ屋内仕様、壁付・埋込
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(扉)アルミダイカスト
投入口幅(mm)332
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:27
取出口前
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。