戸建住宅用ポスト :「ポスト用 鍵」の検索結果
戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(4)
上入れ前出し(1)
前入れ前出し(4)
前入れ後出し(14)
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(パネル)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×370
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.5
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160
質量(kg)4.2
材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵可変式コンビネーションロック
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267
質量(kg)5.9
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×340×200
質量(kg)3.4
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×270
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
用途上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×410×146
質量(kg)5
鍵防水コンビネーションロック
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×367
質量(kg)6.4
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.4
材質(フラップ)SUS304
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
質量(kg)4.3
材質(ブラケット)(取付)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM1.2t粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。