8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
1戸用(1)
2戸用(4)
3戸用(4)
神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ前入れ前出し 施錠方法可変プッシュ錠 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/No.4仕上
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.8 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)380.5 寸法W(mm)300 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型
簡単操作のプッシュボタン錠タイプ。開錠番号が変更できる可変タイプ。抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)288 寸法W(mm)360 仕上本体:2B、扉:No.4仕上
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 仕上No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 厚さ(mm)0.8 質量(kg)約2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)360 寸法W(mm)280 仕上扉:ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります