フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト山崎実業4日以内出荷
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダーフィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ホワイト質量(g)155備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6