歯磨き用品 :「つめかえ容器」の検索結果

歯磨き用品とは、歯や歯茎を洗浄する衛生用品のこと。虫歯、歯周病、口臭の予防といった毎日の口腔ケアに欠かせません。歯ブラシは、ヘッドのサイズ、毛の硬さ、毛先の形状などから用途に合わせて選ぶことができ、ブラッシングすることによって歯の歯垢を除去したり歯茎のマッサージ効果を得たりすることができます。歯磨剤(歯みがき)は、フッ素や殺菌剤などの薬効成分が配合され、爽快な香味のつけられているものが一般的です。歯ブラシを使わずに口腔内が洗浄できる洗口液には、さっぱりした使用感が得られるアルコールタイプと刺激がマイルドなノンアルコールタイプがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のたっぷり使えるつめかえ大容量1.7L。 。オールインワンでお口の健康を守る、「低刺激ノンアルコールタイプ」 。いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア。 。しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中) 。【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感 。やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。 。Act For ECO・【プラ使用量削減】つめかえ使用により、プラスチック使用量を約78%削減(本体1080mL容器1.6本分との重量比)
用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。 。いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。 。【ボトルへのつめかえ方】 。(1)ボトルを洗浄する 。・つめかえる前に、ボトルの内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させてください。 。(2)キャップを取る 。・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取ってください。 。(3)ボトルに注ぐ 。・両手でパックの端を持ってやさしく注いでください。※液がこぼれないようにゆっくり 。【注意事項】 。パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。 。一度に全量はつめかえられません。液があふれないよう、注ぐ量を調節してください。 。他の香味や他の製品と混ぜないでください。 。衛生的にお使いいただくために、定期的に新しいボトルをお買い求めください。 。※パックから直接コップに注いで使用する場合は、液がこぼれないようご注意ください。 。誤飲や誤使用が起こらないよう、「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のボトルにつめかえてください。 成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124 効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快 香味やさしいプレミアムミントの香味 商品タイプ大容量パウチ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1700mL)
1,298 税込1,428
欠品中