壁付型 :「竿用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サイズ(mm)」から絞り込む
350(1)
400(1)
450(3)
550(5)
555(1)
650(2)
652(1)
746(1)
844(1)
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物
種類壁付型
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス
取付厚(mm)18
GP型をロングポール化しました。
逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。)
大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。
フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。
回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型
全長(mm)400
仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)
材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス
アズワン品番65-2493-80
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等になります。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
長さ(mm)555
許容荷重(kg)(目安)30
収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。
その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。
奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類壁付型
仕様竿が足掛りにならない安心収納方式
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300
許容荷重(kg)(目安)30
EP型をロングポール化しました。
横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
集合住宅に最適です。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
機能や操作性はHC型と同等。
徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。