「サイズ(mm)」から絞り込む
350(1)
450(2)
550(3)
555(2)
700(1)
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)810
サイズ(mm)550
種類壁付型
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物
タイプAP型
耐荷重(kg)30
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
種類壁付型
外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。
モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
種類壁付型
材質(本体)アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
こんなお得な商品も!

物干金具 壁取付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)645
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)350
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)495
ポールの長さは900mmのロングタイプです。
5段階、130mmピッチになります。
用途物干金物
種類壁付型
セット内容物干し2本
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
こんなお得な商品も!

物干金具 壁取付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)450
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)555
アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5
材質ADC
仕上アクリル焼付塗装
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)555
付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)810
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。