壁付型 :「竿用」の検索結果

壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(mm)」から絞り込む
290(1)
360(1)
380(4)
412(1)
450(4)
460(1)
500(1)
560(3)
660(3)
700(1)
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様横収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。省スペース用
種類壁付型 全長(mm)290 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミ シルバー 取付穴(mm)Φ5 仕上アルマイト処理 棒径(Φmm)9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
アーム横収納型
種類壁付型 全長(mm)412 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミ シルバー 取付穴(mm)Φ5 仕上アルマイト処理 棒径(Φmm)9
1本
2,298 税込2,528
欠品中

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・上下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)689 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×21 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります