天井吊型 :「竿用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
リング外径(Φmm)61
リング内径(Φmm)43
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
リング厚(mm)13
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本
材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
竿長(mm)1820
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)878
アーム長さ(mm)450
ベースZA型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム水平
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)430
角度調整範囲左右各3度
取付厚(mm)10
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)700
角度調整範囲左右各3度
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)886
アーム長さ(mm)500
ベースZAN型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム斜め25°
すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
長さ(mm)560~780
許容荷重(kg)(目安)20※2本時
種類軒天用
アーム長さ(mm)430
角度調整範囲左右各3度
高さ調節0~220mm(無段階)
取付厚(mm)10
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。