天井吊型 :「竿用」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類自在式
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)100
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類自在式
仕様2段階調整
材質アルミ
色ブロンズ
仕上アクリル焼付塗装
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整
材質アルミ
種類自在型
耐荷重(kg)100
仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ
備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)
種類自在型
耐荷重(kg)100
仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。