絞り込み
種類
室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
- 660
- 320(2)
- 400(3)
- 410(2)
- 450(3)
- 460(2)
- 550(4)
- 640(3)
- 655(2)
- 700(2)
- 750(2)
- 840(2)
- 1000(1)
- 1020(2)
- 1110(2)
- 1140(1)
- 1200(2)
- 1255(2)
- 1710(2)
- 1800(2)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- GIKEN(川口技研)(3)
室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8
室内用物干ほすぽーる
GIKEN(川口技研)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷長さ3段階調整可能な室内用物干しです。用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス全長(mm)3段階(480-570-660)耐荷重(kg)8