曜日別特売

吊下げハンガー ブラック TH-1BK

吊下げハンガー ブラック TH-1BK - 積水樹脂商事

デッドスペースを有効活用し、たくさんの衣類を収納。
ポールの幅は46~80cmまで伸縮できます。また、高さも衣類に合わせて調整して使えます。
下段は背の低いお子様の衣類収納に便利です。

材質
吊下げベルト・固定部品:PP樹脂
色
ブラック
質量(g)
300
使用時寸法(cm)
幅46~80×奥行2.7×高さ100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515408TH-1BK
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする