室内用 :「室内 干し 窓 枠」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ 取付座(mm)30×75スチールプレート 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653) 耐荷重(kg)15 タイプE型ショートサイズ 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 種類室内天井吊型(スポット型)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプE型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります