室内用 :「竿用」の検索結果
室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)299
寸法H(mm)300
寸法W(mm)38
室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)285
寸法H(mm)90
寸法W(mm)45
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。