1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]電動多穴パンチ
電動多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:JIS30穴・26穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。モーター:AC100V、50/60HZ、200W。※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚 材質鋼板 質量(kg)20.5 穴径(Φmm)5.5 外形寸法(mm)W345×D385×H190 穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm) 穴間隔(mm)9.5
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

『電動パンチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング