43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レンズ色」から絞り込む
イエロー
イエロー(27)
クリア
クリア(10)
グレー
グレー(1)
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73 最大光度(cd)300以下 取付ピッチ(mm)60 LED寿命(時間)約40000 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30~60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80 環境温度範囲(℃)-20~65 防水性IP65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V)DC21~32 全光束(Lm)約129 定格電流(mA)(DC28V時):約50 関連資料(0.7MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65 コード長さ(mm)200 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V)DC21~32 全光束(Lm)約91 定格電流(mA)(DC28V時):約35 関連資料(0.7MB)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5 機能防錆・防水・防振構造 消費電流(mA)20 LED黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED 光色イエロー LED使用数(個)4
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途トラックマーカーランプ 奥行(mm)25 電圧(V)24 横幅(mm)90 縦幅(mm)45 レンズ幅(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個) フレーム色シルバー 定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12/DC24 口金BA15S 寸法(Φ×高さH)(mm)58×47 LED使用数(個)6 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04 定格電流(A)(24V時)0.21 回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(高さH×幅W)(mm)30×42 ビス間(mm)68
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(高さH×幅W)(mm)45×86 ビス間(mm)62 LED使用数(個)13
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個) 定格電圧 DC V24専用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色スモーク 配線長150mm 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプミニ
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0 使用環境温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 使用電圧範囲(V)DC12~24 耐振性9G
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー 光源LED 光色イエロー LED使用数(個)4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08 定格電流(A)(24V時)0.17 回路1駆動系統
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)