3ページ目: LEDタイプマーカーランプ
「レンズ色」から絞り込む
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色オレンジ
コード長さ(m)5
LED色ホワイト
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリアスモーク
コード長さ(m)1
LED色アンバー
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品
タイプカラーレンズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08
定格電流(A)(24V時)0.17
回路1駆動系統
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70
定格電流(mA)約250
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57
ピッチ(mm)67(螺子)
LED10PCS
明るさ(Lm)2W/60LM
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色グリーン
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
質量(g)130
電源(DC-V)12/24共用
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
質量(g)220
電源(DC-V)12/24共用
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。
発光色アンバー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)長さ84、幅44.5、高さ30、取付ピッチ70
材質(本体)ステンレス SUS430
レンズ色橙
定格入力電圧(V)DC24
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)ステンレス SUS430
光度(cd)25
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色レッド
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色グリーン
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ
仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース
電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08
定格電圧 DC V10~36
発光色ホワイト/アンバー
明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯
長さ(mm)配線:150
色レンズ:スモーク
電圧12/24
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリアスモーク
LED色レッド
配線長1000mm
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色スモーク
配線長150mm
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
タイプ点滅
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145
発光色ホワイト
明るさ(Lm)245
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色オレンジ
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約39
LED使用数(個)9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色スモーク
コード長さ(m)5
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途電装パーツ
材質樹脂
寸法(mm)410×85
電圧(V)DC24(最大28)
レンズ色アンバー
定格電力(W)2.4
LED色アンバー
定格電流(mA)60
明るさ(Lm)190
LED使用数(個)12
1個
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21
横幅(mm)51
縦幅(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品
タイプクリアレンズ用
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0
使用環境温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
使用電圧範囲(V)DC12~24
耐振性9G
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。
後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。
縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。
省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用
定格出力(W)2.7
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。
メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75
コード長さ(mm)200
本体高さ(mm)68.5
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82
ねじピッチ(mm)61
レンズプラスチック
適合車種汎用
直径(mm)88
LED16個内蔵のマーカーランプ
マルチカットレンズ採用で輝きも一段と鮮やかでメッキも良質になります。
ねじピッチ(mm)60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×65
樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約135
タイプボルトアース
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約135
コード長さ(mm)約140(0.5sq )
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約135
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)約60(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm
材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430
寸法(mm)W84×H44.5×D30
質量(g)80
電圧(V)24専用
取付ピッチ(mm)70
関連資料(0.41MB)
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。
発光色ブルー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。
発光色レッド
寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
発光色ブルー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
発光色グリーン
寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
発光色アンバー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ホワイト
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色ブルー
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ
仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース
電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019
定格電圧 DC V10~36
発光色ホワイト/アンバー
明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『マーカーランプ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。