リフォーム用とは、家などリフォームに使われる建材のことでここではフローリングに使われる床材を扱っています。樹脂や木粉を原料とする床材は薄いシート状で、直接床に置いたり貼るだけでリフォームができてしまう優れもの。裏面に滑り止め加工がしてあるタイプは床に直接置くだけでお部屋の印象をがらりと変えることができます。またフローリングピースやリフォームフロアを固定する両面テープなどもあり、組み合わせて使用できるのが特徴です。色やサイズはもちろん、コーティング加工で傷つきにくいタイプなど機能性を備える床材もあるので、豊富な種類から選ぶことができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.5(12)
2.5(1)
3(1)
3.5(1)
4(3)
5.8
6(5)
6.1(1)
6.4(3)
ご使用の床をはがすことなく、上から貼れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)5.8
寸法(mm)303×1818
基材特殊MDF+防湿シート
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り
対応ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要
仕上艶消し
表面特殊オレフィンシート
工法捨貼・上貼
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。