リフォーム用とは、家などリフォームに使われる建材のことでここではフローリングに使われる床材を扱っています。樹脂や木粉を原料とする床材は薄いシート状で、直接床に置いたり貼るだけでリフォームができてしまう優れもの。裏面に滑り止め加工がしてあるタイプは床に直接置くだけでお部屋の印象をがらりと変えることができます。またフローリングピースやリフォームフロアを固定する両面テープなどもあり、組み合わせて使用できるのが特徴です。色やサイズはもちろん、コーティング加工で傷つきにくいタイプなど機能性を備える床材もあるので、豊富な種類から選ぶことができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.5(11)
2.5(1)
3(1)
4(2)
5.8(1)
6(5)
6.1
6.4(3)
スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フローリングです。
仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6.1
工法上貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。