戸建捨て貼り用 :「無垢フローリング」の検索結果
「厚さ(mm)」から絞り込む
12(1)
ヨーロッパの歴史的建造物にも採用されるヘリンボーン。その見た目がニシン(Herring)の骨(Bone)のように見えることが語源の、2種類の短いピースを組み合わせて山型の形状を作っていく伝統的な貼りパターンで、個性的な空間に仕上がります。表面化粧材に2mm厚の無垢材挽き板を使用しており、素材感や重厚感を感じることが出来ます。天然木のフローリングは、見る角度や光を受ける向きによって表情が変化します。ヘリンボーンでは、V字型に施工する特性上、表情の変化が顕著に現れることがあります。同じ位置のフローリングでも(画像★印)光を受ける向きにより表情が変わります。天然木ならではの表情の変化をお楽しみください。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)428.5
幅(mm)90
厚さ(mm)12
梱包内容Aタイプ×20枚、Bタイプ×20枚、合計約1.54m2
工法捨貼工法
関連資料(1.59MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。