「ねじの呼び」から絞り込む
M2(4)
M2.6(4)
M3(5)
M4(5)
M5(1)
M6(1)
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-25
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-13
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-30
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-29
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-28
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-27
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-26
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-23
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-22
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-21
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-20
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-19
入数20個
有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-18
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-16
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。