「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(3)
M2(10)
M2.6(8)
M3(14)
M4(11)
M5(11)
M6(9)
M8(3)
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-79
入数20個
有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
¥200
税込¥220
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-99
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-85
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-83
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-80
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)8
材質ポリカーボネート
色ブルー
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-06
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:1.0
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-04
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-03
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-01
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-98
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-84
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質ポリカーボネート
長さ(mm)8
色レッド
ねじピッチ0.5
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質ポリカーボネート
長さ(mm)8
色グリーン
ねじピッチ0.5
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
特価
¥609
税込¥670
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-05
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-82
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥255
税込¥281
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
材質(ワッシャー)NBR
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1袋(50本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。