色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。