精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
頭部形状ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ゼロクロムSB(黒)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(1000本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。