「ねじの呼び」から絞り込む
M2(172)
M2.3(35)
M2.5(59)
M2.6(128)
M3(360)
M3.5
M4(381)
M5(318)
M6(204)
M8(92)
ねじの呼びをもっと見る
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
長さ(mm)14
十字穴番号2
ねじピッチ0.6
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM3.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.73(最小)1.15
1箱(1600本)
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.25
表面処理グリーンクロメート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)3.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.73/(最小)1.15
1箱(4000個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。