「ねじの呼び」から絞り込む
M2(173)
M2.3(35)
M2.5(59)
M2.6(128)
M3(361)
M3.5(44)
M4(382)
M5(317)
M6(205)
M8
ねじの呼びをもっと見る
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状鍋頭
頭部形状ナベ
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ径M8
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-810
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NE-850
長さ(mm)50
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-840
長さ(mm)40
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1
2
3
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。