「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M2.5(3)
M2.6(6)
M3(12)
M3.5(4)
M3.8(3)
M4(15)
M5(11)
M6(9)
M8(7)
ねじの呼びをもっと見る
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5033
材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
タイプ三価クロメート(白)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)15
寸法d(mm)M5
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
頭部厚(mm)3.3
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(800本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1箱(300本)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
材質鉄(または標準)
長さ(mm)50
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
表面処理ZECコート(下地3カW
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1箱(130本)
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
1箱(500個)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ねじの呼び#10
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.7938
山数32
十字穴番号2
寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。