絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(715)
  • エスコ(548)
  • 廣杉計器(89)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • TRUSCO(16)
  • マーベル(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • OHSATO(大里)(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • コノエ(4)
  • RS PRO(4)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • ネグロス電工(2)
  • コクゴ(1)
  • 若井産業(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.3(1)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(7)
  • M3.5(1)
  • M4(8)
  • M5(7)
  • M6(10)
  • M8(5)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 100(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • (4)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(1)
  • ユニクロ(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(5)
  • 0.45(56山)(5)
  • 0.5(11)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(11)
  • 0.8(11)
  • 1(8)
  • 1.25(7)
  • 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(8)
  • No.3(7)
  • No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(3)
M2.5(2)
M2.6(2)
M3(7)
M3.5(1)
M4(8)
M5(7)
M6(10)
M8(5)
M10(1)
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付なべ小ねじ八幡ねじ
146税込161
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
チタン +なべ小ねじ (少量パック) 八幡ねじチタン +なべ小ねじ (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼番号【十字穴】2RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M1.4 x 8mm 八幡ねじ小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M1.4 x 8mm八幡ねじ
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M1.4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M5 x 40mm 八幡ねじ小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M5 x 40mm八幡ねじ
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm 八幡ねじ小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm八幡ねじ(1件のレビュー)
439税込483特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
22,000税込24,200
1ケース(20000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
11,960税込13,156
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,100税込16,610
1ケース(2100個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
32,210税込35,431
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PPSナベ小ねじ 八幡ねじPPSナベ小ねじ八幡ねじ
1,998税込2,198
1パック(50個)
翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじトルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール八幡ねじ
359税込395特価
1袋(20個)
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
ナベ小ねじ